OBO BETTERMANN - OBO6407560 FRS 10X25 F 88 BULLONE CON TESTA TONDA - 6407560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Dimensione della filettatura metrica - 10
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 PZ
EAN
4012196201914
Codice prodotto
OBO6407560
Cod. produttore
6407560
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Dimensione della filettatura metrica:
10
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Con dado:
sì


