Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Zona di serraggio/bloccaggio: 44...49 mm
Materiale: Rame
Sezione dei cavi da collegare: 16...16 mm²
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 36...48 mm
Materiale: Plastica
Misuratore di circuito di terra: 25...25 mm
Larghezza di serraggio conduttore piatto: Oltre 40 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 210 mm
Altezza: 70 mm
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 2500 mm
Diametro: 16...16 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...21 mm
Materiale: Plastica
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 19.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 18 mm
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Diametro esterno: 17.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 4 mm
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 105 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 300 mm
Altezza del profilo: 50 mm
Larghezza del profilo: 30 mm
Lunghezza: 200 mm