pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2001853 B 9 T M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001853

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2001853 B 9 T M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195540076

Codice prodotto

OBO2001853

Cod. produttore

2001853

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Numero di ingressi:

9

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

51 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Filettatura e membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

La scatola di giunzione del cavo a prova di umidità B9/T ...: consiste di due diversi componenti in plastica priva di alogeni, 2 entrate cavi supplementari con membrana perforabile (per cavi di diametro fino a 15 mm) per l'impiego a pavimento. con unamembrana perforata (per cavi di diametro fino a 15 mm) nella zona della base. Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile. Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm². Il coperchio è avvitato (180 °) con 4 fissaggi rapidi del coperchio imperdibile preassemblato e può essere sigillato. I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40