Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Appoggiato
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 75 mm
Dimensione del perno: 4 mm
Materiale: Acciaio
Con protezione per le mani: sì
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 65 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 34.5 mm
Protezione della superficie: Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Altro
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 28...34 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...22 mm