pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186029 BSH1M34 FT STAFFA REGGICAVO - 1186029

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186029 BSH1M34 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 28...34 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196848645

Codice prodotto

OBO1186029

Cod. produttore

1186029

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

28...34 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Per tubi con passo (metrico):

34

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto:

Zincato a caldo

Con contro-inserto:

no

Superficie vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione,testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.