Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 4000 mm
Diametro: 40...40 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 110 mm
Altezza: 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Lunghezza: 125 mm
Tipo di montaggio: A parete
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 345 mm
Altezza: 55 mm
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...27 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: A due viti
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 72 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 35 mm