pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1118226 AML3518UP2000FS PROFILATO A C - 1118226

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1118226 AML3518UP2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Larghezza della fessura - 16.5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195047179

Codice prodotto

OBO1118226

Cod. produttore

1118226

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.495 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0.846 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.441 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.055 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Profilato non forato, asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FS