Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a I
Tipologia: Altro
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto: 26 mm
Forma: Tondo
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 10000 mm
Diametro: 50...50 mm
Materiale della base: Altro
Tipo di fissaggio asta: Altro
Materiale del bloccaggio: Altro
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Blocchi in materiale espanso
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto: 200 mm
Forma: Quadrato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 700 mm
Forma del profilo: Profilo a U