pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202203 TCX050 COLLARE ANTINCENDIO - 7202203

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202203 TCX050 COLLARE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma - Tondo

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 26 mm

  • Larghezza esterna - 68 mm

  • Diametro esterno - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195865445

Codice prodotto

OBO7202203

Cod. produttore

7202203

Produttore

OBO

Tipologia:

Altro

Forma:

Tondo

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

26 mm

Larghezza esterna:

68 mm

Diametro esterno:

68 mm

Altezza esterna:

68 mm

Diametro interno:

54 mm

Accessorio necessario:

sì

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN