Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3520 prodotti
Tipologia: 482,6 mm (19 pollici)
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 800 mm
Colore: Grigio
Bomboletta spray: sì
Numero RAL: 7.04
Tipologia: Aria/aria
Con regolazione della temperatura: no
Larghezza: 64 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo a C
Zona di tensione: 38...42 mm
Tipologia: Angolare di montaggio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 23 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 427.5 mm
Larghezza: 1.6 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...3 mm
Materiale: Metallo
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Altro
Larghezza: 45 mm
Materiale: Acciaio
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 103.5...126.5 V
Potenza nominale: 50 W
Con soffiante: no
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Telaio orientabile
Materiale: Altro
Adatto per armadi di altezza: 1.6 mm