pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDPC0714R5 Pannello anteriore, 100+70x400 - DPC0714R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDPC0714R5 Pannello anteriore, 100+70x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

  • Adatto per pannelli del tetto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574122666

Codice prodotto

HOFDPC0714R5

Cod. produttore

DPC0714R5

Produttore

HOF

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Both the enclosure's aesthetics and IP-rating are maintained when a complete set of doors and panels are mounted. This Top And Bottom Panels For Floor Standing Enclosures, DPC, DPC0714R5 item measures 104x400x17mm has a material of Mild Steel color LightGray, finish Powder Coated.