NVENT HOFFMAN - HOFCIPP06 Profili laterali da 19", 350 - CIPP06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Altro
Larghezza - 45 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 29 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574066311
Codice prodotto
HOFCIPP06
Cod. produttore
CIPP06
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Altro
Larghezza:
45 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
29 mm
Colore:
Altro
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-Inch Partial Height 6U, CIPP, CIPP06 item measures 400x45x29mm with a material of Steel finish Plated.