Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 22×58 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 27×60 mm
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 420 A
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2.5 A