Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Tensione nominale AC: 800 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: sonstige
Tensione nominale: 2.5 kV
Corrente nominale: 200 A
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A