Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 400 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A