Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 15 A
Misura: sonstige
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 1 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 2 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 175 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A