Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 175 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: sonstige