Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DV
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 200 A
Misura: 27×60 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1000 A
Tensione nominale AC: 250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 180 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 5×20 mm