Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 35 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 550 A