Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 250 A
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 630 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 175 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm