Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Con presa mobile/adattatore: sì
Tipo di connettore esterno: LC
Numero prese gestite: 12
Classe della fibra: OM3
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 10 dB
Tipologia: Telaio rullatura
Tipo di montaggio: Indipendente
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 432
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 20
Larghezza: 600 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 29
Larghezza: 600 mm
Tipologia: 482,6 mm (19 pollici)
Materiale: Acciaio
Numero di unità di altezza (UA): 42
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 5e
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: U/UTP
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina




















.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879931&type=small)
.jpg?857584758B6F619082788175826B609378797D73BCA797&ts=1792020824299&type=small)






.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1792020878242&type=small)