Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 6 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 6
Lunghezza: 7 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA): 4
Distanza tra i montanti: 482,6 mm (19 pollici)
Tipologia: Copertura
Altezza: 178 mm
Larghezza: 482.6 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6A
Lunghezza: 30 m
Tipo di cavo: F/FTP
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 6
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125 e 62.5/125
Numero prese gestite: 24
Tipo di connettore collegamento 1: FC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: FC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Lunghezza: 1 m