Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2085 prodotti
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore: ST
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 12
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 30 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 8
Tensione nominale DC: 250 V
Tipo di montaggio: Altro
Tensione permanente DC max.: 450 V
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 6
Colore: Nero
Tipologia: Componente braccio portante
Materiale: Metallo
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 5e
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 4




















.jpg?857584758B6F6190827587728667619378767D73BCA797&ts=1790364353034&type=small)