Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2085 prodotti
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 8
Tipologia: Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Copertura
Altezza: 133.35 mm
Larghezza: 482.6 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 15 m
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 2 m
Categoria: 6A
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 285 mm
Larghezza della banda: 20 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: F/UTP
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Colore: Acciaio inox
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
























.jpg?857584758B6F6190817D8472826F699378777D73BCA797&ts=1791531967418&type=small)