Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7202 prodotti
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 56 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3500 A
Tipologia: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter a stella-triangolo
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Colore: Rosso
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...120 V
Lunghezza del tubo: 100 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Numero di fasi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 3...32 V
Numero di fasi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 2...32 V
Numero di fasi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...32 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 440...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 290 kW