pagina iniziale

LOVATO - LOVHS1B2NT025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A - HS1B2NT025D024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHS1B2NT025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 3...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975321546

Codice prodotto

LOVHS1B2NT025D024

Cod. produttore

HS1B2NT025D024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

3...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A