Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7202 prodotti
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Numero di poli: 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 17...23 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Stampa simboli ISO: Simbolo "I-0-II"
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Numero di punti di comando: 0
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 35...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.7 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Corrente nominale permanente Iu: 500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3