pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAGB205 ETICHETTA SELETTORI I-O-II - LPXAGB205

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXAGB205 ETICHETTA SELETTORI I-O-II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Lingua di stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Simbolo "I-0-II"

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Simbolo "I-0-II"

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

12.1 mm

Etichette internazionali per pulsanti e selettori. "I-0-II"