Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7202 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Blu
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Materiale del corpo: Plastica
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4000 kW
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0