Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Larghezza (grande): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 77 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Cilindro
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Tensione d'uscita: 200...240 V
Potenza apparente di uscita: 5000 VA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Interfaccia di rete
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm