LEGRAND - LEG310931 SNMP CS 141B SK CARD (SLOT) - 310931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Interfaccia di rete
Larghezza - 60 mm
Altezza - 29 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
151 Kg CO₂-eq
EAN
3414970911933
Codice prodotto
LEG310931
Cod. produttore
310931
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Interfaccia di rete
Larghezza:
60 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
120 mm
interfaccia di rete CS141B SK STANDARD versione interna (slot)
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


