Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 27 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 110...280 V
Tensione d'uscita: 200...240 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 334.7 mm
Altezza: 88.4 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 1000 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 4 min
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°