LEGRAND - LEG350844 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 316L/INOX - 350844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 334.7 mm
Larghezza - 41.6 mm
Altezza - 88.4 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...300 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
3414970651013
Codice prodotto
LEG350844
Cod. produttore
350844
Produttore
BTI
Lunghezza:
334.7 mm
Larghezza:
41.6 mm
Altezza:
88.4 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Acciaio inox