Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 201 mm
Altezza: 56 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 440...440 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Altezza: 30 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 100 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 20 mm
Larghezza: 32 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 50 mm
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 35 mm