pagina iniziale

LEGRAND - LEG349286 PUNTA MENSOLA PG3 100 X - 349286

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349286 PUNTA MENSOLA PG3 100 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 162 mm

  • Altezza - 56 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561520271

Codice prodotto

LEG349286

Cod. produttore

349286

Produttore

BTI

Lunghezza:

162 mm

Altezza:

56 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND