Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Altezza: 900 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte inferiore
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per passarella a traversini: sì
Larghezza: 600 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 450 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte per estensione
Larghezza: 1600 mm
Raggio interno: 445 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55