LEGRAND - LEG8363230 GLO4-GIUNTO LATERALE ZC - 8363230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo angolare
Giunzione articolata orizzontale - no
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Giunzione articolata verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561569171
Codice prodotto
LEG8363230
Cod. produttore
8363230
Produttore
BTI
Tipologia:
Raccordo angolare
Giunzione articolata orizzontale:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Giunzione articolata verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Chiudibile a scatto
Adatto per passarella a traversini:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


