Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Angolo a 45°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 500 mm