Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Circuito diretto
Adatto per numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 19 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2125 mm
Larghezza: 999 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di fissaggio: Graffa coperchio
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm