Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Colore: Nero
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 45 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 45 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale