pagina iniziale

LEGRAND - LEG038270 CAB3-SEGNO /SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038270

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038270 CAB3-SEGNO /SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Lunghezza - 3 mm

  • Colore - Giallo

  • Con etichetta -

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971709232

Codice prodotto

LEG038270

Cod. produttore

038270

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Lunghezza:

3 mm

Colore:

Giallo

Con etichetta:

Stampa:

Simboli

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND