Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x23 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Materiale: Gomma
Diametro interno: 29 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Tipologia: Aperto
Diametro del foro: 13 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x23 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 550 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm