pagina iniziale

LEGRAND - LEG098094 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098094

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG098094 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aperto

  • Diametro del foro - 13 mm

  • Materiale - Gomma

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971475588

Codice prodotto

LEG098094

Cod. produttore

098094

Produttore

BTI

Tipologia:

Aperto

Diametro del foro:

13 mm

Materiale:

Gomma

Colore:

Nero

Passafili - PVC diametro max del cavo 13mm