Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 37 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Triangolare
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Diametro esterno: 76 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 60 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 30.5 mm
Diametro interno: 25 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 30.5 mm
Diametro interno: 25 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 30.5 mm
Diametro interno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 28 mm
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 12.5 mm