pagina iniziale

LEGRAND - LEG86722 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM PG9 - 86722

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86722 RIDUZIONI-MASC G1/4  FEM PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561132320

Codice prodotto

LEG86722

Cod. produttore

86722

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/4 Filetto femmina: PG9