Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2100 mm
Senza alogeni: no
Colore: Bianco
Tipologia: Pin contatto di protezione
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 12
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 40 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 47 mm
Numero di poli: 1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm