Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2100 mm
Senza alogeni: no
Colore: Bianco
Tipologia: Pin contatto di protezione
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 12