Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Blocco contro l'accensione: no
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 52 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 80.7 mm
Altezza: 71.4 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 24 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm