pagina iniziale

LEGRAND - LEG86385 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M32 NERA - 86385

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86385 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M32 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561130043

Codice prodotto

LEG86385

Cod. produttore

86385

Produttore

BTI

Diametro nominale:

24 mm

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

24 mm

Diametro esterno più grande:

42.5 mm

Altezza totale:

42.5 mm

Colore:

Nero

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: M32x1.5