Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...11 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 27 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 170 mm
Altezza: 120 mm
Colore: Altro
Tipologia: Supporto per schemi elettrici
Fissaggio autoadesivo: sì